OBO BETTERMANN - Unión curva GEV36G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector angular
Unión articulada horizontal - no
Unión articulada vertical - no
Tipo de conexión - Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6016715
Ref.Sonepar
528222
EAN
4012196307876
Modelo:
Conector angular
Unión articulada horizontal:
no
Unión articulada vertical:
no
Tipo de conexión:
Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
no
Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:
3.9...4.8 mm
Longitud:
54 mm
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


