OBO BETTERMANN - Unión curva LWVG110 VA

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - sí

  • Apto para conducto de cable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6216590

Ref.Sonepar

528265

EAN

4012195065708

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

sí

Apto para conducto de cable:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Conector curvo para escalera de cable con unas dimensiones de 114x350mm en acero inoxidable. Junto a este accesorio, la marca, ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN