OBO BETTERMANN - Unión curva RWVL 60x200 V4A inoxidable

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector junta

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6067664

Ref.Sonepar

385453

EAN

4012196343157

Modelo:

Conector junta

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Longitud:

200 mm

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Unión en ángulo y recta RLWK en acero inoxidable A4. Este accesorio con material de fijación está indicado para bandejas portacables y accesorios de ala de 60mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RLWK, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN