OBO BETTERMANN - Unión KUPP

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad de conducto de pared - 133 mm

  • Tipo de fabricación - Acoplador

  • Modelo - Universal

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6288680

Ref.Sonepar

299122

EAN

4012195149071

Profundidad de conducto de pared:

133 mm

Tipo de fabricación:

Acoplador

Modelo:

Universal

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Acoplamiento para canal de mesa en acero inoxidable. Junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN