OBO BETTERMANN - Unión LKM/SV-20

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 19.7 mm

  • Modelo - Internamente

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6247431

Ref.Sonepar

608156

EAN

4012196652754

Altura:

19.7 mm

Modelo:

Internamente

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Con ecualización potencial:

sí

Conector articulado de 20mm en acero electrocincado. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN