OBO BETTERMANN - Unión LKM/SV-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Modelo - Internamente
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6247466
Ref.Sonepar
233506
EAN
4012196315314
Altura:
50 mm
Modelo:
Internamente
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Con ecualización potencial:
sí
Conector articulado de 60mm en acero electrocincado. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


