OBO BETTERMANN - Unión LMFV 1160 FT 110x600 galvanizado caliente

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Unión LMFV 1160 FT 110x600 galvanizado caliente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector longitudinal y angular

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para escalera porta cables - sí

  • Longitud - 680 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6225780

Ref.Sonepar

771723

EAN

4012196443444

Modelo:

Conector longitudinal y angular

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para escalera porta cables:

sí

Longitud:

680 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Conector multifunción LMFV en acero galvanizado en caliente por inmersión con un espesor de chapa de 1,5mm y una anchura de 600m. Este accesorio está indicado para conectar escaleras de cable con altura lateral de 110mm. Así, se caracteriza por poder generar reducciones simétricas y asimétricas, curvas continuas de 0-60° y desviaciones de montaje. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama LMFV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN