OBO BETTERMANN - Unión perfil-I VIS8

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en I

  • Modelo - Acoplador interior

  • Con accesorios para tornillos - sí

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6018300

Ref.Sonepar

385389

EAN

4012196014231

Apto para:

Perfil en I

Modelo:

Acoplador interior

Con accesorios para tornillos:

sí

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Conector en I para la unión de perfiles IS 8 en acero galvanizado en banda por inmersión. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN