OBO BETTERMANN - Unión regulable LGVG110 FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector junta
Unión articulada horizontal - no
Unión articulada vertical - sí
Tipo de conexión - Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6216653
Ref.Sonepar
288809
EAN
4012195065746
Modelo:
Conector junta
Unión articulada horizontal:
no
Unión articulada vertical:
sí
Tipo de conexión:
Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
sí
Apto para conducto de cable:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


