OBO BETTERMANN - Unión regulable RGV 35 galvanizado

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - sí

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7082002

Ref.Sonepar

658572

EAN

4012196230471

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

sí

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Longitud:

234 mm

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Conector articulado para bandejas portacables con de altura lateral de 35mm. Este accesorio en acero galvanizado en banda dispone de un grosor de chapa de 2mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RGV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN