OBO BETTERMANN - Unión U 4 agujeros 200x48x30 galvanizado inmersión acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en C
Modelo - Acoplador exterior
Con accesorios para tornillos - no
Material - Acero
Acero inoxidable, decapado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1124641
Ref.Sonepar
296566
EAN
4012195486008
Apto para:
Perfil en C
Modelo:
Acoplador exterior
Con accesorios para tornillos:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


