OBO BETTERMANN - Unión WDK/HS 15030 BLP

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ancho de cobertura - 14 mm

  • Modelo - Cubierta de unión de conducto

  • Forma - Simétrico

  • Tipo de fijación - Fijación a presión (click)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6193501

Ref.Sonepar

251970

EAN

4012196223695

Ancho de cobertura:

14 mm

Modelo:

Cubierta de unión de conducto

Forma:

Simétrico

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Número RAL:

9010

Embellecedor de unión para la correcta unión de los tramos de canal con unas dimensiones de 15x30mm de color blanco puro RAL 9010. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN