OBO BETTERMANN - Unión WDK/HS 25040 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 42 mm
Profundidad de conducto de pared - 25 mm
Ancho de cobertura - 14 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6193560
Ref.Sonepar
251985
EAN
4012196507313
Compatible para anchura de conductos de pared:
42 mm
Profundidad de conducto de pared:
25 mm
Ancho de cobertura:
14 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


