OBO BETTERMANN - Varilla roscada 2078/M10 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Longitud - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3141209
Ref.Sonepar
318801
EAN
4012195253396
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Longitud:
1000 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


