OBO BETTERMANN - VARILLA ROSCADA 2078/M8 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Longitud - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3141128
Ref.Sonepar
143261
EAN
4012195253334
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud:
1000 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


