OMRON - 3G3M1A4007ECT VAR.M1 AC 0,7/1,1KW(HD/ND)3,4/4,1A(HD/ND)400V CA E.3 CTROL.OLV/CLV,ETHERCAT,STO

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - 3G3M1A4007ECT VAR.M1 AC 0,7/1,1KW(HD/ND)3,4/4,1A(HD/ND)400V CA E.3 CTROL.OLV/CLV,ETHERCAT,STO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2611 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

725414

Ref.Sonepar

1182349

EAN

04549734764599

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

590 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

3.4 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

1.1 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.7 kW

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

2

Número de entradas digitales:

9

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Altura:

130 mm

Anchura:

110 mm

Profundidad:

156 mm

Variador M1 AC, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 3,4/4,1 A (HD/ND), 400 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON