OMRON - 3Z4SLESV1614V LENTE TORNILLOS SUJECIÓN 16MM - 373702
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
373702
Ref.Sonepar
1182075
EAN
04548583335417
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Lente 16mm. Tornillos de sujeción


