OMRON - 8A - 11A (J7KN-10..40) OMRON J7TKNB11 - 148116

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - 8A - 11A (J7KN-10..40) OMRON J7TKNB11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 8...11 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 600 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148116

Ref.Sonepar

959729

EAN

04536854854606

Intervalo de intensidad ajustable:

8...11 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

600 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

no

8A - 11A (J7KN-10..40)