OMRON - ACCESORIO PULSATERIA A22NZ TP.PLAST. - 664542
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 22.3 mm
Altura métrica de la apertura - 22.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
664542
Ref.Sonepar
1186566
EAN
04548583718425
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
22.3 mm
Altura métrica de la apertura:
22.3 mm
Color:
Negro
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


