OMRON - ACOPLAMIENTO ENCODER DIÁMETRO 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
156411
Ref.Sonepar
1001572
EAN
04536853373504
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Acoplamiento encoder D10mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


