OMRON - ADAPTADOR OMRON E69-C06B - E69C06B

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - ADAPTADOR OMRON E69-C06B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E69C06B

Ref.Sonepar

369354

EAN

4536853373467

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm