OMRON - Amplificador inductivo PNP 3 salidas digital + 1 analógico - 147926
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
147926
Ref.Sonepar
640419
EAN
04536854864063
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Ampli. Inductivo PNP 3 salidas digit.+1analógica


