OMRON - ANLO.LUZ ODR,90/50MM,MDL.ÁREA AMPLIA,LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
354131
Ref.Sonepar
966766
EAN
04548583035737
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Anillo de luz ODR, 90/50 mm, modelo de área amplia, LED blanco, IP20, cable de 0,3 m
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


