OMRON - APARELLAJE J7KN10D0124 4KW 10A AC3 - 367267

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - APARELLAJE J7KN10D0124 4KW 10A AC3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 22...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...27 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

367267

Ref.Sonepar

755087

EAN

04548583135499

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

22...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...27 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

10 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

10 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

4 kW

Rango de operación potencia NEMA:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

4KW / 10A / AC3 1NC