OMRON - AX-FIC4011-SE FILTRO M1 RFI 11A 400V AC TRIFÁSICO - 709238

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - AX-FIC4011-SE FILTRO M1 RFI 11A 400V AC TRIFÁSICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

709238

Ref.Sonepar

1182317

EAN

04549734841252

Tipo de accesorio:

Filtro

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Filtro RFI M1 11 A, 400 VAC, trifásico.