OMRON - Base + 4 relés G6B G6B-4BND 24V DC - 156434
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Anchura - 20.3 mm
Altura - 17.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
156434
Ref.Sonepar
607834
EAN
4536853464776
Completo con toma:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Anchura:
20.3 mm
Altura:
17.7 mm
Profundidad:
5.08 mm
Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. Relés Circuito Impreso G6B. Base + 4 relés G6B G6B-4BND 24V DC


