OMRON - BASE AJUST.COL.MONT.P/F3SG-SR/PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
695769
Ref.Sonepar
1007309
EAN
04549734523158
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Base ajustable de columna de montaje para F3SG-SR/PG
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


