OMRON - BASE CARRIL DIN PYF14ESNB 12A 14 PINES - 371508
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Método de montaje - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
371508
Ref.Sonepar
267002
EAN
4547648942263
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Método de montaje:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
14
Anchura:
22.5 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
80 mm


