OMRON - BASE CRL.DIN 8 PINES PAL.EXPUL.PUSH-IN+ - 669990
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
669990
Ref.Sonepar
1187055
EAN
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
31 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
71.5 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


