OMRON - BASE CUADRADA 8 PINES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142420
Ref.Sonepar
224211
EAN
04536854821035
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
42 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


