OMRON - Base G2R-1-S 5 pines DIN conexión rápida

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Base G2R-1-S 5 pines DIN conexión rápida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113546

Ref.Sonepar

463193

EAN

04536854883453

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

5

Anchura:

92 mm

Altura:

18 mm

Profundidad:

32.6 mm

Base G2R-1-S 5 pines Carril DIN Conexión rápida

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON