OMRON - BASE G2R-1-S 5 PINES TERMINALES PCB - 151502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Método de montaje - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151502
Ref.Sonepar
309948
EAN
04536854742576
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Método de montaje:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
5
Anchura:
11 mm
Altura:
19 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


