OMRON - BASE G2R-1-S CON 5 PINES CARRIL DIN PRO - 695856

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BASE G2R-1-S CON 5 PINES CARRIL DIN PRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

695856

Ref.Sonepar

880740

EAN

04549734616140

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

5

Anchura:

15.6 mm

Altura:

77.6 mm

Profundidad:

61 mm

Base G2R-1-S 5 pines Carril DIN PRO

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON