OMRON - Base G2R-S carril DIN 5 pines con palanca de expulsión Push-in+ - 685032

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Base G2R-S carril DIN 5 pines con palanca de expulsión Push-in+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

685032

Ref.Sonepar

599163

EAN

04549734218450

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

5

Anchura:

15.5 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

52.4 mm

Base G2R-S Carril DIN 5 pines Palanca de expulsión Push-in+