OMRON - Base G7SA 4P carril DIN tornillo - 377197
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
377197
Ref.Sonepar
436339
EAN
04548583409095
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
10
Anchura:
72 mm
Altura:
60.5 mm
Profundidad:
22.5 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


