OMRON - Base G7SA 6P carril DIN tornillo - 377194

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Base G7SA 6P carril DIN tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

377194

Ref.Sonepar

267005

EAN

04548583409064

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

14

Anchura:

72 mm

Altura:

60.5 mm

Profundidad:

30 mm

Base G7SA 6polos Carril DIN Tornillo

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON