OMRON - BASE LY 11 PINES 10A TERMINALES PCB - 113373

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BASE LY 11 PINES 10A TERMINALES PCB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB

  • Método de montaje - Otros

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 11

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113373

Ref.Sonepar

463192

EAN

04536853724467

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión PCB

Método de montaje:

Otros

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

11

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. Otros Bases. Base LY 11 pines 10A terminales PCB