OMRON - BASE LY CON 8 PINES CARRIL DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
702173
Ref.Sonepar
1046673
EAN
04549734715621
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
28.5 mm
Altura:
78.5 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


