OMRON - Base montaje en superficie/carril DIN, 14 pines, terminales Push-In, para relés de 6P G7SA, indicador led - 677438

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Base montaje en superficie/carril DIN, 14 pines, terminales Push-In, para relés de 6P G7SA, indicador led

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - sí

  • Número de clavijas - 14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

677438

Ref.Sonepar

599157

EAN

04549734136167

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

sí

Número de clavijas:

14

Anchura:

27.7 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

61 mm

Base, montaje en superficie/carril DIN, 14 pines, terminales Push-In, para relés de 6 polos G7SA, indicador LED

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON