OMRON - BASE MY CARRIL DIN 5A 15 PINES - 168911
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
168911
Ref.Sonepar
72299
EAN
04547648009256
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
14
Anchura:
29.5 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
30 mm


