OMRON - BASE MY CARRIL DIN 8 PINES PUSH-IN+ - 685036

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BASE MY CARRIL DIN 8 PINES PUSH-IN+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

685036

Ref.Sonepar

880739

EAN

04549734218399

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

8

Anchura:

31 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

71.5 mm

Base MY Carril DIN 8 pines Push-in+

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON