OMRON - Base MY DIN 5A 14 pines conexión rápida - 113313

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Base MY DIN 5A 14 pines conexión rápida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113313

Ref.Sonepar

575256

EAN

04536854750786

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

14

Anchura:

31 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

36.5 mm

Base MY Carril DIN 5A 14 pines Conexión rápida

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON