OMRON - Base MY DIN 7A 8 pines conexión rápida - 113312

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Base MY DIN 7A 8 pines conexión rápida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113312

Ref.Sonepar

144383

EAN

04536854750762

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

8

Anchura:

23.2 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

32.6 mm

Base MY Carril DIN 7A 8 pines Conexión rápida

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON