OMRON - BASE RECTANGULAR 11 PINES

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BASE RECTANGULAR 11 PINES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 11

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113613

Ref.Sonepar

583727

EAN

04536854821004

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

11

Anchura:

49 mm

Altura:

37 mm

Profundidad:

76 mm

Base carril DIN frontal rectangular 11 pines

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON