OMRON - BASE RECTANGULAR 11 PINES CARRIL DIN - 158181
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 11
Anchura - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
158181
Ref.Sonepar
599199
EAN
4536853881368
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Anchura:
38 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
65 mm


