OMRON - BASE RECTANGULAR 8 PINES - 113612

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BASE RECTANGULAR 8 PINES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113612

Ref.Sonepar

702156

EAN

04536854821103

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

8

Anchura:

49 mm

Altura:

27 mm

Profundidad:

76 mm

Base carril DIN frontal rectangular 8 pines

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON