OMRON - Base relé 8 pines 93mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
113517
Ref.Sonepar
417412
EAN
04536853722753
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
51 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
24 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


