OMRON - Base relé LY 8 pines 10A terminales PCB

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Base relé LY 8 pines 10A terminales PCB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB

  • Método de montaje - Otros

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113369

Ref.Sonepar

270008

EAN

04536853724399

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión PCB

Método de montaje:

Otros

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

8

Anchura:

22 mm

Altura:

12 mm

Profundidad:

27 mm

Base LY 8 pines 10A Terminales PCB

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON