OMRON - Base relé MY 11 pines carril DIN tornillo - 154463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
154463
Ref.Sonepar
741496
EAN
04536853725594
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Anchura:
29.5 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


