OMRON - Base relé rectangular 8 pines - 113519
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
113519
Ref.Sonepar
186118
EAN
04536853722784
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
41 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


